Motion
90038

3M
90038

Rueda de corte 3M Cubitron 3 , 90038, 60+, T1, 6
Artículo MI #14776881
No. Fabricante 90038
Precio13.81 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
90038

Rueda de corte 3M Cubitron 3 , 90038, 60+, T1, 6
Artículo MI #14776881
No. Fabricante 90038

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.81 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    0.8750 pulg. | 22.23 mm
  • Tamaño del orificio
    7/8 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Grosor general
    0.0450 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6.0000 pulg.
  • Grosor de la rueda
    0.0450 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Aplicación
    Corte
  • Tipo de archivo adjunto
    Orificio central
  • Tipo de bono
    Resina
  • Color
    Negro
  • País de origen
    PL
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • FUNCIONALIDAD ESPECIALIZADA: Crea cortes perpendiculares utilizando el borde exterior de la rueda, lo que los hace ideales para cortar metal, incluido el cuerpo automático o la chapa marina, tubos de acero inoxidable, tubos de escape, abrazaderas, sujetadores oxidados, y más • VELOCIDAD MEJORADA: Proporciona hasta un 10 % más de tasa de corte en comparación con los abrasivos de rendimiento Cubitron™ II 3M™ para ayudar a reducir la cantidad de tiempo y presión necesarios para realizar el trabajo • MENOS CAMBIOS: Elimina hasta 3x materiales más en comparación con los abrasivos de alto rendimiento Cubitron™ II 3M™ • DURACIÓN LARGA: Diseñado para durar más que los principales competidores • 3M GRAIN REINGENIERÍA EN FORMA DE PRECISIÓN: Utiliza granos con forma de precisión rediseñados, una innovadora tecnología de unión molecular patentada diseñada con estructuras angulares que se fracturan continuamente para formar puntos afilados que se desgastan uniformemente, funciona bien, y optimizar la descomposición de minerales
  • Número de grano
    60
  • Compatibilidad de máquinas
    Amoladoras en ángulo recto
  • Número de Upc del fabricante
    00638060900383
  • Material
    Cerámica
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Tipo de mineral
    Cerámica con forma de precisión
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Color de la rueda
    Negro
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CORTE DE 7100313190 3M CUBITRONES Y 3
  • FUNCIONALIDAD ESPECIALIZADA: crea cortes perpendiculares utilizando el borde exterior de la rueda, lo que las hace ideales para cortar a través de metal, incluido el cuerpo automático o la chapa marina, tubos de acero inoxidable, tubos de escape, abrazaderas, sujetadores oxidados y más
  • VELOCIDAD MEJORADA: proporciona hasta un 10 % más de tasa de corte en comparación con los abrasivos de rendimiento Cubitron™ II 3M™ para ayudar a reducir la cantidad de tiempo y presión necesarios para realizar el trabajo
  • MENOS CAMBIOS: Elimina hasta 3x materiales más en comparación con los abrasivos de rendimiento Cubitron™ II 3M™
  • LARGA DURACIÓN: Diseñado para durar más que los principales competidores
  • 3M GRAIN REINGENIERÍA CON FORMA DE PRECISIÓN: Utiliza granos con forma de precisión reingeniados, una tecnología de unión molecular patentada y avanzada diseñada con estructuras angulares y afiladas que se fracturan continuamente para formar puntos afilados que se desgastan uniformemente, funcionan en frío y optimizan la degradación mineral