Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje11-5/8 pulg.
- Tamaño del eje5/8 en 11
- Diámetro total4.5 pulg.
- Grosor general0.1563 pulg.
- Diámetro de la rueda4.5000 pulg.
- Grosor de la rueda5/32 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- AplicaciónCorte
- Tipo de ejeRoscado
- Tipo de archivo adjuntoRoscado
- Tipo de bonoResina
- ColorNegro
- País de origenEN
- ECCNEAR99
- Características y beneficios• MÚLTIPLES FUNCIONES: Se utiliza tanto como rueda de esmerilado como de tronzado, lo que la hace ideal para cortar, esmerilar, ranurar y más • VELOCIDAD MEJORADA: Ofrece un mejor rendimiento de corte y rectificado en comparación con los abrasivos de rendimiento 3M™ Cubitron™ II para ayudar a reducir la cantidad de tiempo y presión necesarios para realizar el trabajo • RUEDA RÍGIDA, REFORZADA Y CON BONIFICACIÓN POR RESINA: Diseñado para usarse como rueda de rectificado y como rueda de corte en sustratos de acero inoxidable y acero dulce • MAYOR UTILIZABILIDAD: Una composición de rueda reformulada ofrece un mejor equilibrio y una acción más suave al tiempo que mantiene el mejor rendimiento de su clase para ayudar a reducir la repetición del trabajo y mejorar la calidad del acabado • DURACIÓN LARGA: Diseñado para durar más que los principales competidores • 3M GRAIN REINGENIERÍA EN FORMA DE PRECISIÓN: Utiliza grano con forma de precisión rediseñado, una innovadora tecnología de unión molecular patentada diseñada con estructuras angulares y afiladas que se fracturan continuamente para formar puntos afilados que se desgastan de manera uniforme, se enfrían y optimizan la degradación mineral
- Número de grano36
- Compatibilidad de máquinasAmoladoras en ángulo recto
- Número de Upc del fabricante00638060900161
- MaterialCerámica
- RPM Máx.13300 rpm
- Tipo de mineralCerámica con forma de precisión
- Cantidad del paquete10
- Tipos de productosRueda de esmerilado
- Compensación de herramientasAmoladoras en ángulo recto
- Color de la ruedaNegro
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- MÚLTIPLES FUNCIONES: Se utiliza como rueda de rectificado y de tronzado, lo que la hace ideal para cortar, rectificar, ranurar y más
- VELOCIDAD MEJORADA: Ofrece un mejor rendimiento de corte y rectificado en comparación con los abrasivos de rendimiento 3M™ Cubitron™ II para ayudar a reducir la cantidad de tiempo y presión necesarios para realizar el trabajo
- RUEDA RÍGIDA, REFORZADA Y BONIFICADA POR RESINA: Diseñada para usarse como rueda de rectificado y como rueda de corte en sustratos de acero inoxidable y acero dulce
- MAYOR UTILIZABILIDAD: una composición de rueda reformulada ofrece un mejor equilibrio y una acción más suave al tiempo que mantiene el mejor rendimiento de su clase para ayudar a reducir la repetición del trabajo y mejorar la calidad del acabado
- LARGA DURACIÓN: Diseñado para durar más que los principales competidores
- 3M GRAIN REINGENIERÍA CON FORMA DE PRECISIÓN: Utiliza granos con forma de precisión reingeniados, una tecnología de unión molecular patentada y avanzada diseñada con estructuras angulares y afiladas que se fracturan continuamente para formar puntos afilados que se desgastan uniformemente, funcionan en frío y optimizan la degradación mineral
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.