Motion
7100313760 3M CUBITRON 3 RUEDA DE CORTE Y RECTIFICADO, 89158, 36+, T27, 4-1/2 PULG. X 1

3M
7100313760 3M CUBITRON 3 CUT AND GRIND WHEEL, 89158, 36+, T27, 4-1/2 IN X 1

3M™ Cubitron™ 3 Rueda de corte y molienda, 89158, 36+, T27, 4-1/2 pulg. x 1/8 pulg. x 5/8 pulg.-11 (115 x 3.2 mm x 5/8-11 pulg.), ANSI, 10 c/caja
Artículo MI #14776895
No. Fabricante 7100313760 3M CUBITRON 3 CUT AND GRIND WHEEL, 89158, 36+, T27, 4-1/2 IN X 1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100313760 3M CUBITRON 3 CUT AND GRIND WHEEL, 89158, 36+, T27, 4-1/2 IN X 1

3M™ Cubitron™ 3 Rueda de corte y molienda, 89158, 36+, T27, 4-1/2 pulg. x 1/8 pulg. x 5/8 pulg.-11 (115 x 3.2 mm x 5/8-11 pulg.), ANSI, 10 c/caja
Artículo MI #14776895
No. Fabricante 7100313760 3M CUBITRON 3 CUT AND GRIND WHEEL, 89158, 36+, T27, 4-1/2 IN X 1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Diámetro total
    4.5 pulg.
  • Grosor general
    0.125 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo de bono
    Resina
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EN
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • MÚLTIPLES FUNCIONES: Se utiliza tanto como rueda de esmerilado como de tronzado, lo que la hace ideal para cortar, esmerilar, ranurar y más • VELOCIDAD MEJORADA: Ofrece un mejor rendimiento de corte y rectificado en comparación con los abrasivos de rendimiento 3M™ Cubitron™ II para ayudar a reducir la cantidad de tiempo y presión necesarios para realizar el trabajo • RUEDA RÍGIDA, REFORZADA Y CON BONIFICACIÓN POR RESINA: Diseñado para usarse como rueda de rectificado y como rueda de corte en sustratos de acero inoxidable y acero dulce • MAYOR UTILIZABILIDAD: Una composición de rueda reformulada ofrece un mejor equilibrio y una acción más suave al tiempo que mantiene el mejor rendimiento de su clase para ayudar a reducir la repetición del trabajo y mejorar la calidad del acabado • DURACIÓN LARGA: Diseñado para durar más que los principales competidores • 3M GRAIN REINGENIERÍA EN FORMA DE PRECISIÓN: Utiliza grano con forma de precisión rediseñado, una innovadora tecnología de unión molecular patentada diseñada con estructuras angulares y afiladas que se fracturan continuamente para formar puntos afilados que se desgastan de manera uniforme, se enfrían y optimizan la degradación mineral
  • Número de grano
    36
  • Compatibilidad de máquinas
    Amoladoras en ángulo recto
  • Número de Upc del fabricante
    00638060891582
  • Material
    Cerámica
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Rueda de esmerilado
  • Color de la rueda
    Negro
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
7100313760 3M CUBITRON 3 CORTAR Y MOLER
  • MÚLTIPLES FUNCIONES: Se utiliza como rueda de rectificado y de tronzado, lo que la hace ideal para cortar, rectificar, ranurar y más
  • VELOCIDAD MEJORADA: Ofrece un mejor rendimiento de corte y rectificado en comparación con los abrasivos de rendimiento 3M™ Cubitron™ II para ayudar a reducir la cantidad de tiempo y presión necesarios para realizar el trabajo
  • RUEDA RÍGIDA, REFORZADA Y BONIFICADA POR RESINA: Diseñada para usarse como rueda de rectificado y como rueda de corte en sustratos de acero inoxidable y acero dulce
  • MAYOR UTILIZABILIDAD: una composición de rueda reformulada ofrece un mejor equilibrio y una acción más suave al tiempo que mantiene el mejor rendimiento de su clase para ayudar a reducir la repetición del trabajo y mejorar la calidad del acabado
  • LARGA DURACIÓN: Diseñado para durar más que los principales competidores
  • 3M GRAIN REINGENIERÍA CON FORMA DE PRECISIÓN: Utiliza granos con forma de precisión reingeniados, una tecnología de unión molecular patentada y avanzada diseñada con estructuras angulares y afiladas que se fracturan continuamente para formar puntos afilados que se desgastan uniformemente, funcionan en frío y optimizan la degradación mineral

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good