Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje3/8 pulg.
- Tamaño del orificio3/8 pulg.
- Diámetro total4 pulg.
- Grosor general0.125 pulg.
- Diámetro de la rueda4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Tipo de bonoResina
- ColorNegro
- País de origenEN
- ECCNEAR99
- Características y beneficios• FUNCIONALIDAD ESPECIALIZADA: Crea cortes perpendiculares utilizando el borde exterior de la rueda, lo que los hace ideales para cortar metal, incluido el cuerpo automático o la chapa marina, tubos de acero inoxidable, tubos de escape, abrazaderas, sujetadores oxidados, y más • VELOCIDAD MEJORADA: Proporciona hasta un 10 % más de tasa de corte en comparación con los abrasivos de rendimiento Cubitron™ II 3M™ para ayudar a reducir la cantidad de tiempo y presión necesarios para realizar el trabajo • MENOS CAMBIOS: Elimina hasta 3x materiales más en comparación con los abrasivos de alto rendimiento Cubitron™ II 3M™ • DURACIÓN LARGA: Diseñado para durar más que los principales competidores • 3M GRAIN REINGENIERÍA EN FORMA DE PRECISIÓN: Utiliza granos con forma de precisión rediseñados, una innovadora tecnología de unión molecular patentada diseñada con estructuras angulares que se fracturan continuamente para formar puntos afilados que se desgastan uniformemente, funciona bien, y optimizar la descomposición de minerales
- Número de grano36
- Número de Upc del fabricante04064035137182
- MaterialCerámica
- Cantidad del paquete50
- Tipos de productosRueda de corte
- Color de la ruedaNegro
- Tipo de ruedaTipo 1
Descripción general
- FUNCIONALIDAD ESPECIALIZADA: crea cortes perpendiculares utilizando el borde exterior de la rueda, lo que las hace ideales para cortar a través de metal, incluido el cuerpo automático o la chapa marina, tubos de acero inoxidable, tubos de escape, abrazaderas, sujetadores oxidados y más
- VELOCIDAD MEJORADA: proporciona hasta un 10 % más de tasa de corte en comparación con los abrasivos de rendimiento Cubitron™ II 3M™ para ayudar a reducir la cantidad de tiempo y presión necesarios para realizar el trabajo
- MENOS CAMBIOS: Elimina hasta 3x materiales más en comparación con los abrasivos de rendimiento Cubitron™ II 3M™
- LARGA DURACIÓN: Diseñado para durar más que los principales competidores
- 3M GRAIN REINGENIERÍA CON FORMA DE PRECISIÓN: Utiliza granos con forma de precisión reingeniados, una tecnología de unión molecular patentada y avanzada diseñada con estructuras angulares y afiladas que se fracturan continuamente para formar puntos afilados que se desgastan uniformemente, funcionan en frío y optimizan la degradación mineral
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions Brochure3M provides industrial and safety products designed to enhance productivity and protect workers in amusement park applications. The lineup includes head, eye, hearing, respiratory, welding, and fall protection solutions engineered for comfort, performance, and reliability.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.