Motion
P2B508-ISN-035MFR

DODGE
P2B508-ISN-035MFR

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Orificio de 35 mm, Cojinete sin expansión (fijo), Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14782452
No. Fabricante P2B508-ISN-035MFR
Price$473.87/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B508-ISN-035MFR

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Orificio de 35 mm, Cojinete sin expansión (fijo), Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14782452
No. Fabricante P2B508-ISN-035MFR
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
Su precio$473.87/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    2.3622 pulg.
  • Bore Diameter  
    35 mm
  • Longitud del orificio
    2.6300 pulg.
  • Diámetro exterior de la plaquita
    80 mm

Details

  • Capacidad de carga dinámica
    20907 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    3975 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    21132 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
071001M P2B508-ISN-035MFR