Motion
D3141-K22
D3141-K22
Artículo MI #14783360
No. Fabricante D3141-K22
Precio386.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
D3141-K22
Artículo MI #14783360
No. Fabricante D3141-K22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio386.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2
  • Altura total
    9.1000 pulg.
  • Longitud total
    7.1000 pulg.
  • Ancho general
    3.1000 pulg.

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Serie de baterías
    IQV 20
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    20 V
  • Estuche incluido
    No
  • Cargador incluido
    Sí
  • Tipo de plato de garras
    Sin llave
  • Inalámbrico o con cable
    Inalámbrico
  • Certificación CSA
    Sí
  • Descripción
    Kit de batería 2 de destornillador compacto inalámbrico de 1/2" y 20V ", par de 450 pulg-lb, mandril sin llave
  • Tipo de taladro
    Destornillador de broca compacto
  • Estilo de mango
    Pistola
  • Material de la carcasa
    Carcasa de compuesto resistente a los impactos y a los productos químicos
  • Incluye
    Destornillador de taladro de D3141 1/2", (2) BL2012 2.5Ah baterías y cargador de doble voltaje BC1121
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Número de ajustes del embrague
    Embrague de 18 posiciones
  • Velocidad variable
    2 ajustes de velocidad

Descripción general

Descripción del fabricante
D3141-K22 1/2IN 20V BROCA INALÁMBRICA
  • Rendimiento: un potente motor sin escobillas funciona con hasta 450 in-lb de par de torsión, lo que garantiza que el controlador de taladro compacto inalámbrico IQV20™ funcione al máximo de potencia en cualquier aplicación.
  • Versatilidad: Equipado con modos de taladro y de accionamiento, para ayudar a realizar el trabajo correctamente, independientemente de la aplicación.
  • Precisión: ajuste la profundidad de fijación con un embrague de 18 posiciones que ayuda a reducir las levas y a mantener el trabajo eficiente.
  • Ergonomía: las cosas poderosas vienen en paquetes pequeños. El destornillador de taladro compacto inalámbrico IQV20™ es de 7" de punta a cola y pesa 3 lb con batería.
  • Durabilidad: el diseño de caucho resistente a los impactos ayuda a prevenir daños accidentales y aumenta la longevidad. Protección con clasificación IPX6 contra los efectos nocivos de la entrada de agua.
  • Velocidad: Ya sea que esté taladrando a través de chapa metálica, madera o cualquier otro medio, dos ajustes de velocidad le ayudan con el nivel de par adecuado.
  • Resistencia: Un mandril sin llave totalmente metálico de 1/2" con dientes de metal duro agarra las brocas y le permite perforar materiales duros con facilidad.
  • Visibilidad: una luz LED situada en la parte inferior de la herramienta reduce las sombras para que pueda ver su área de trabajo con claridad.
  • El kit incluye: destornillador D3141 , (2) BL2012 2.5Ah baterías y cargador de doble voltaje BC1121 .