Motion
444
Artículo MI #14783361
No. Fabricante 444
Precio434.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #14783361
No. Fabricante 444
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
Precio434.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la manguera
    3/8
  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT
  • Longitud total
    10.5000 in
  • Tamaño del husillo
    3/8
  • Peso de la herramienta
    3.70 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    34 cfm
  • Consumo de aire en carga
    29 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Descripción
    Afilador de ángulo de aire extendido, rueda tipo 27 de 4”, 14,000 RPM, 0.9 HP, rosca 3/8"-24, escape trasero
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Estilo de mango
    Ampliado
  • Caballos de fuerza
    0.9
  • Interruptor de bloqueo activado o no bloqueado
    Bloqueo de la palanca en posición de apagado
  • Velocidad máxima
    14000 rpm
  • Bloqueo del husillo
    Bloqueo de la palanca en posición de apagado
  • Estilo acelerador
    Palanca de seguridad

Descripción general

Descripción del fabricante
444 AMOLADORA DE ÁNGULO DE AIRE EXT. 4IN T27
  • Rendimiento: un potente motor de 0.9 HP y una velocidad de funcionamiento de 14,000 RPM proporcionan toda la potencia que necesita para realizar incluso las tareas más difíciles una y otra vez.
  • Durabilidad: gracias a una vida significativamente más larga que el próximo mejor competidor de su clase, puede confiar en que este potente trabajador seguirá rindiendo durante innumerables repeticiones.
  • Ergonomía: Diseñada con un mango auxiliar para un mayor control, una capacidad de ajuste para usuarios diestros o zurdos y un mango de composite estrecho que se adapta incluso a las manos más pequeñas, esta herramienta cuidadosamente diseñada ofrece comodidad de vanguardia.
  • Productividad: completa con una protección de 8 posiciones (126 grados) fácilmente ajustable y un bloqueo del husillo para cambios abrasivos rápidos, esta herramienta eléctrica de baja intensidad y alta duración garantiza que la máxima productividad esté siempre en juego.
  • Versatilidad: creado con una altura baja de la cabeza para una mayor accesibilidad y reducción de peso, el afilador 444 Angle es fácilmente adaptable, aportando recursos completos a cada tarea que realice.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno