Motion
318M6452T-YLNV/M

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
318M6452T-YLNV/M

318M6452T-YLNV/M
Artículo MI #14787137
No. Fabricante 318M6452T-YLNV/M
Precio206.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
318M6452T-YLNV/M

318M6452T-YLNV/M
Artículo MI #14787137
No. Fabricante 318M6452T-YLNV/M

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio206.98 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los trabajadores en temperaturas extremadamente frías y los trabajadores de almacenamiento en frío se enfrentan a uno de los desafíos más difíciles: mantenerse productivos en el frío. La colección Bisley Extreme Cold de PIP® se ha diseñado con materiales de alto rendimiento para proporcionar una protección térmica avanzada contra los peligros del clima frío extremo. Combinada con el aislamiento multicapa DuPont ℮ Sorona® Aura, esta colección de chaquetas, culottes y monos proporcionará a los trabajadores calidez para mantener la productividad y la comodidad. No cumple con los requisitos cuando se llevan solos, pero cuando se combinan con ropa de clase 2 , la combinación cumple con los requisitos de clase 3 .
  • Clase ANSI
    E
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Bib de frío extremo ANSI Clase E en general
  • Características
    No cumple cuando se lleva solo. A menos que se combine con ropa de Clase 2 , esta combinación cumple con los requisitos de Clase 3 .
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314728785
  • Tipo de producto
    Monos de peto
  • UPC_NO
    616314728785

Descripción general

Descripción del fabricante
318M6452T-YLNV/M CLASE E ANSI EXTREME CO
  • No cumple cuando se lleva solo. A menos que se combine con ropa de Clase 2 , esta combinación cumple con los requisitos de Clase 3 .
  • Poliéster ripstop 300D impermeable con revestimiento de PU
  • 20.26oz de aislamiento multicapa, incluido 10.62oz aislamiento Sorona® Aura para mayor calidez en condiciones de frío extremo de hasta -51°F (-46°C)
  • Bandolera elástica ajustable de alta resistencia con cierre de hebilla
  • Rodillas de doble capa para mayor durabilidad
  • Abertura lateral larga en la pierna con cremallera y cierre a presión
  • Dos bolsillos con cremallera en el pecho
  • Dos bolsillos delanteros en ángulo
  • Cinta de aro doble reflectante en la parte inferior de la pierna
  • 50+ Protección solar UPF

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"