Motion
LF882MK750X10FT

iwis
LF882MK750X10FT

Cadena superior de mesa - LF - Resina de acetal de baja fricción, Flexión lateral, 7.5000 in de ancho de vuelo, Paso de cadena de 1.5000 in, LF - Material de vuelo de resina de acetal de baja fricción, Color marrón
Artículo MI #14789727
No. Fabricante LF882MK750X10FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
LF882MK750X10FT

Cadena superior de mesa - LF - Resina de acetal de baja fricción, Flexión lateral, 7.5000 in de ancho de vuelo, Paso de cadena de 1.5000 in, LF - Material de vuelo de resina de acetal de baja fricción, Color marrón
Artículo MI #14789727
No. Fabricante LF882MK750X10FT

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    4.80 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    50.00 mm
  • Radio de flexión lateral mínimo
    610 mm
  • Diámetro del pasador
    8.00 mm
  • Peso por pie
    1.44 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    LF - Resina de acetal de baja fricción
  • Material de la cadena
    LF - Resina de acetal de baja fricción
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón
  • Material del vuelo
    LF - Resina de acetal de baja fricción
  • Número de Upc del fabricante
    847648614707
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    847648614707

Descripción general

Descripción del fabricante
LF882MK750X10FT
  • Las cadenas de plástico con parte superior plana FLEXON se producen en versiones de flexión recta y lateral y la gama está cubierta por una amplia selección de materias primas, perfiles de eslabones de cadena y grosores de placas para proporcionar soluciones para todas las aplicaciones de transporte.
  • Estas cadenas Flat Top se caracterizan por sus coeficientes de baja fricción, alta resistencia al desgaste, amortiguación del ruido y altos estándares de fabricación con superficies muy lisas.
  • Las cadenas se pueden utilizar en muchas aplicaciones y no solo se limitan a la industria de bebidas.

También puede gustarle