Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior13.7330 pulg.
- Diámetro de paso12.9210 pulg.
- Ancho de diente1.0000 pulg.
- Peso30.90 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo estándar
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroA
- Tipo de concentradorA
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Número de hebras1
- Número de dientes27
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648170234