Motion
13302-0201

TELEDYNE FLIR
13302-0201

Cámara de infrarrojos de la serie FLIR E6 Pro con Ignite℮ Cloud
Artículo MI #14806834
No. Fabricante 13302-0201
Precio3,331.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TELEDYNE FLIR
13302-0201

Cámara de infrarrojos de la serie FLIR E6 Pro con Ignite℮ Cloud
Artículo MI #14806834
No. Fabricante 13302-0201
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
Su precio$3,331.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pantalla
    3.5 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La FLIR E6 Pro es una cámara térmica resistente que puede ayudarle a inspeccionar de forma más eficiente que nunca. Localice y diagnostique problemas rápidamente con una resolución térmica de 240 × 180 (43,200 píxeles) e imágenes térmicas vibrantes compatibles con la mejora MSX® (imagen dinámica multiespectral) patentada por FLIR. Con una pantalla táctil de resolución de 3.5-inch, 640 × 480 , el E6 Pro simplifica su flujo de trabajo. Puede editar y organizar fotos, añadir notas detalladas y cargar archivos directamente desde la cámara a la nube de FLIR Ignite para un acceso cómodo desde cualquier dispositivo. Comparta imágenes con los clientes y cree informes rápidos directamente en FLIR Ignite o cree informes avanzados en FLIR Thermal Studio.
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Tipo de batería
    Batería recargable de iones de litio
  • Tensión de la batería
    3.6 V
  • Paletas de colores
    Hierro, blanco caliente, negro caliente, arcoíris, ártico, lava, arcoíris HC
  • Contiene
    Cámara de infrarrojos, estuche rígido de transporte, batería (interior de la cámara), fuente de alimentación (con enchufes de la UE, el Reino Unido, EE. UU. y Australia), FLIR Thermal Studio Starter y documentación impresa
  • Registro de datos
    Sí
  • Mostrar
    LCD en color de 3.5 pulg., 640 × 480
  • Resolución de pantalla
    640 × 480
  • Características y beneficios
    • Mejora de imagen MSX®: todas las cámaras térmicas de la serie Ex cuentan con la exclusiva tecnología Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX) de FLIR, que añade detalles clave de la cámara de luz visible integrada a toda la imagen infrarroja en tiempo real. El resultado: una imagen térmica todo en uno y sin diluir con funciones de luz visible que le permite reconocer instantáneamente dónde está el patrón de calor problemático. MSX es en tiempo real para que pueda ver sus resultados inmediatamente en la pantalla LCD de la cámara.• Ahorre tiempo con 1-Touch Level/Span: 1-Touch Level/Span le permite elegir un área de enfoque pequeña en una imagen térmica, con un solo toque de la pantalla, y la cámara ajustará automáticamente el nivel y el intervalo en función del contraste térmico en ese punto de la imagen. El resultado: tiempo ahorrado en ajustes manuales.• Cumple con NFPA 70B - Herramientas de medición Delta T: con las herramientas de medición Delta T que cumplen con NFPA 70B ahora integradas en las cámaras de la serie Ex (Box1 máx. - Spot1 máx. y Box1 máx. - temperatura atmosférica), puede ahorrar mucho tiempo calculando ∆T en la cámara sin pasos adicionales. • Inspecciones eficientes al alcance de su mano: agregue notas desde la pantalla táctil. Con una pantalla táctil 3.5-inch , la serie Ex de FLIR le permite añadir anotaciones detalladas a las imágenes y guardarlas en la nube, lo que facilita la creación de informes.• Transferencia y uso compartido de datos sin complicaciones con FLIR Ignite: Desktop Sync elimina los problemas creados por tarjetas SD y cables USB dañados o faltantes. Intercambio seguro de datos con un equipo de confianza para facilitar la colaboración y la creación de informes. Edit Anywhere le permite a usted o a sus compañeros de trabajo crear informes en dispositivos móviles, en un navegador o en un escritorio.• Informes profesionales que ayudan a su cliente y a su negocio: el software adecuado de análisis e informes de imágenes puede mejorar enormemente su negocio al facilitar a sus clientes la comprensión del problema y sentirse seguros de que lo ha solucionado. El servicio en la nube FLIR Ignite le permite realizar copias de seguridad de las imágenes directamente en la nube, organizar y editar archivos y crear informes sencillos. Y para la edición y la generación de informes avanzados, FLIR Thermal Studio Suite: un software de escritorio que ofrece procesamiento por lotes, herramientas de medición con muchas funciones e informes personalizados.• Actualizaciones inalámbricas Mantiene su cámara actualizada: con las actualizaciones inalámbricas (OTA), su cámara FLIR siempre tendrá el firmware, las correcciones de errores y las características más recientes. Cuando conecte la cámara a Internet, buscará automáticamente actualizaciones de firmware.
  • Campo de visión
    33° × 25 °
  • Resolución de IR
    240 X 180
  • Tipo de almacenamiento
    Memoria interna y conectividad en la nube integrada de FLIR Ignite (con Wi-Fi)
  • Rango de temperatura
    De -15°C a 50 °C
  • Sensibilidad térmica
    Más de 0.06°C o más de 50 mK a 30 °C
  • Pantalla táctil
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
13302-0201 13302-0201 FLIR E6 PRO
  • Mejora de imagen MSX®: todas las cámaras térmicas de la serie Ex cuentan con la exclusiva tecnología Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX) de FLIR, que añade detalles clave de la cámara de luz visible integrada a toda la imagen infrarroja en tiempo real. El resultado: una imagen térmica todo en uno y sin diluir con funciones de luz visible que le permite reconocer instantáneamente dónde está el patrón de calor problemático. MSX es en tiempo real para que pueda ver sus resultados inmediatamente en la pantalla LCD de la cámara.
  • Ahorre tiempo con 1-Touch Level/Span: 1-Touch Level/Span le permite elegir un área de enfoque pequeña en una imagen térmica, con un solo toque de la pantalla, y la cámara ajustará automáticamente el nivel y el intervalo en función del contraste térmico en ese punto de la imagen. El resultado: tiempo ahorrado en los ajustes manuales.
  • Cumple con NFPA 70B - Herramientas de medición Delta T: con las herramientas de medición Delta T que cumplen con NFPA 70B ahora integradas en las cámaras de la serie Ex (Box1 máx. - Spot1 máx. y Box1 máx. - temperatura atmosférica), puede ahorrar mucho tiempo calculando ∆T en la cámara sin pasos adicionales.
  • Inspecciones eficientes al alcance de su mano: agregue notas desde la pantalla táctil. Con una pantalla táctil 3.5-inch , la serie Ex de FLIR le permite añadir anotaciones detalladas a las imágenes y guardarlas en la nube, lo que facilita la creación de informes.
  • Transferencia y uso compartido de datos sin complicaciones con FLIR Ignite: Desktop Sync elimina los problemas creados por tarjetas SD y cables USB dañados o faltantes. Intercambio seguro de datos con un equipo de confianza para facilitar la colaboración y la creación de informes. Edit Anywhere le permite a usted o a sus compañeros de trabajo crear informes en dispositivos móviles, en un navegador o en un escritorio.
  • Informes profesionales que ayudan a su cliente y a su negocio: el software adecuado de análisis e informes de imágenes puede mejorar enormemente su negocio al facilitar a sus clientes la comprensión del problema y sentirse seguros de que lo ha solucionado. El servicio en la nube FLIR Ignite le permite realizar copias de seguridad de las imágenes directamente en la nube, organizar y editar archivos y crear informes sencillos. Y para la edición y la generación de informes avanzados, FLIR Thermal Studio Suite: un software de escritorio que ofrece procesamiento por lotes, herramientas de medición con muchas funciones e informes personalizados.
  • Actualizaciones inalámbricas Mantiene su cámara actualizada: con las actualizaciones inalámbricas (OTA), su cámara FLIR siempre tendrá el firmware, las correcciones de errores y las características más recientes. Cuando conecte la cámara a Internet, buscará automáticamente actualizaciones de firmware.

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good