US MOTORS (NIDEC) U2P1DFC
Motor de uso general - 2 hp, 3600 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, armazón de 56C, carcasa totalmente cerrada y enfriada por ventilador (TEFC), 50/60 Hz, 2865 rpm, base de 3505 rpm, horizontal/montaje de pie, servicio continuo