Motion
3701-21
M18™ Kit de nivel láser giratorio exterior rojo con receptor
Artículo MI #14814896
No. Fabricante 3701-21
Precio2,548.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18™ Kit de nivel láser giratorio exterior rojo con receptor
Artículo MI #14814896
No. Fabricante 3701-21
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
Precio2,548.40 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Incluye
    (1) receptor láser giratorio exterior rojo 3711 , (1) batería XC 48-11-1828 M18 3.0Ah , (1) cargador multivoltaje 48-59-1812 M18 y M12 , (1) maletín de transporte, (1) abrazadera receptora giratoria exterior roja, (2) baterías AA, incluye: (1) láser giratorio exterior rojo 3701-21 M18
  • Número de Upc del fabricante
    045242696161
  • Material
    Nylon relleno de vidrio, nylon, policarbonato
  • UPC_NO
    045242696161

Descripción general

Descripción del fabricante
M18 Kit de nivel láser giratorio exterior rojo
  • Soporta 1.5m caídas – Carcasa reforzada
  • Evita la interferencia del haz: obturadores de enmascaramiento
  • Configuración con un solo botón
  • 3/32 pulg. Precisión a 100 pies
  • 70 horas de funcionamiento
  • El receptor láser reduce las interferencias: protección contra la luz estroboscópica
  • Receptor láser con pantalla retroiluminada de fácil lectura
  • Rango de trabajo de 2000 pies (diámetro) con receptor
  • 600 RPM
  • Modo de sensibilidad a golpes bajo/alto
  • IP66 Protección nominal
  • 5/8-11 pulg. Inserto roscado
  • ONE-KEY™ Seguimiento y gestión de herramientas
  • Compatible con todas las baterías M18™
  • Garantía de herramientas de 5 años, garantía de baterías de 3 años, garantía del receptor de 2 años
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"