Especificaciones
Detalles
- Incluye(1) receptor láser giratorio exterior rojo 3711 , (1) batería XC 48-11-1828 M18 3.0Ah , (1) trípode láser 48-35-3700 giratorio, (1) varilla de grado láser 48-35-3701 giratorio, (1) cargador multivoltaje 48-59-1812 M18 y M12 , (1) maletín de transporte, (1) abrazadera receptora giratoria exterior roja, (2) baterías AA, incluye: (1) láser giratorio exterior rojo 3701-21 M18
- Número de Upc del fabricante045242696390
- MaterialNylon relleno de vidrio, nylon, policarbonato
- UPC_NO045242696390
Descripción general
- Soporta 1.5m caídas – Carcasa reforzada
- Evita la interferencia del haz: obturadores de enmascaramiento
- Configuración con un solo botón
- 3/32 pulg. Precisión a 100 pies
- 70 horas de funcionamiento
- El receptor láser reduce las interferencias: protección contra la luz estroboscópica
- Receptor láser con pantalla retroiluminada de fácil lectura
- Rango de trabajo de 2000 pies (diámetro) con receptor
- 600 RPM
- Modos de sensibilidad a golpes bajo/alto
- IP66 Protección nominal
- 5/8-11 in Plaquita roscada
- ONE-KEY™ Seguimiento y gestión de herramientas
- Compatible con todas las baterías M18™
- Garantía de herramientas de 5 años, garantía de batería de 3 años, garantía del receptor de 2 años, garantía del trípode 3-Year
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee