Especificaciones
Detalles
- Incluye(1) receptor láser giratorio de doble pendiente para exteriores 3714 rojo, (1) batería XC 48-11-1828 M18 3.0Ah , (1) trípode láser 48-35-3700 giratorio, (1) varilla de grado láser 48-35-3701 giratorio, (1) cargador multivoltaje 48-59-1812 M18 y M12 , (1) maletín de transporte, (1) abrazadera receptora giratoria para exteriores roja, (2) baterías AA, incluye: (1) láser giratorio de doble pendiente para exteriores 3704-21 M18 rojo
- Número de Upc del fabricante045242839520
- MaterialNylon relleno de vidrio, nylon, policarbonato
- UPC_NO045242839520
Descripción general
- Soporta 1.5m caídas - Carcasa reforzada
- Navegación simplificada por el menú
- Ajuste remoto de pendiente - Pantalla duplicada
- 1/16 pulg. Precisión horizontal a 100 pies / 1/8 pulg. Precisión vertical a 100 pies
- Rango de trabajo de 4000 pies (diámetro) con receptor
- Receptor láser: reduce la interferencia - Protección de la luz estroboscópica
- El receptor cuenta con coincidencia automática de calidades
- Modos 600, 900, 1200 RPM
- Modos de sensibilidad a golpes bajo/alto
- Protección con clasificación IP 66
- 5/8" - Inserto roscado 11
- Varilla de calidad - 8 pies con pies y pulgadas Graduaciones
- Compatible con ONE-KEY - Seguimiento y gestión de la ubicación de la herramienta
- Compatible con todas las baterías M18™
- Garantía de herramientas de 5 años, garantía de batería de 3 años, garantía del receptor de 2 años, garantía del trípode 3-Year
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee