Especificaciones
Details
- Incluye(1) Estuche de transporte, (1) Remoto/receptor láser, (1) Cargador M18 y M12 , (1) Batería M18 XC 3.0 , (1) Abrazadera para Remoto/receptor, (1) Montaje en pared, Incluye: (1) Láser giratorio interior verde M18
- Número de Upc del fabricante045242695935
- MaterialNylon relleno de vidrio, nylon, policarbonato
- UPC_NO045242695935
Descripción general
- Soporta 1.5m caídas – Carcasa reforzada
- Alineación automática: Búsqueda central
- Navegación simplificada por el menú
- Precisión horizontal de 1/16"
- Precisión vertical de 1/8"
- Rango de trabajo de 1,000 pies (diámetro) con receptor
- 300, 600, 1,200 RPM
- Modo de barrido – Ángulos de barrido variables
- Punto de plomada vertical
- Remoto/receptor láser que reduce las interferencias - Protección de la luz estroboscópica
- Remoto/receptor láser con pantalla retroiluminada de fácil lectura
- Protección con clasificación IP 66
- Modo de sensibilidad a golpes bajo/alto
- ONE-KEY™ Seguimiento y gestión de herramientas
- Compatible con todas las baterías M18™
- Garantía de herramientas de 5 años, garantía de batería de 3 años, garantía de receptor/remoto de 2 años y garantía de montaje en pared de 3 años
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Milwaukee Cordless Solutions CatalogMilwaukee offers the industry's best coverage with service available anywhere, fast turn times for everyone, and the best warrant in industry.
View Literature
Milwaukee Heat Stress FlyerMilwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
View Literature
Milwaukee Metalworking GuideMilwaukee's Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.
View Literature
Milwaukee Hand Tool SolutionsMilwaukee Hand Tool Solutions - Combination Wrench Sets, Ratchet & Socket Sets, and Impact Duty Sockets.
View Literature
More resources
Milwaukee Bonded Abrasives Brochure
Abrasive Cutting & Grinding Solutions deliver the fastest cuts and unmatched productivity with Ceramic+ and Performance+ technology. Engineered for up to 2X faster material removal and up to 5X longer life in metal, they maximize efficiency and reduce changeouts.
Milwaukee Accessory Catalog
Milwaukee Accessory Catalog