Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl soporte de pared láser giratorio MILWAUKEE® es un accesorio láser versátil que proporciona el montaje más rápido para permitir una configuración simplificada; puede montar fácilmente láseres en materiales planos, horizontales o verticales. El montaje mural te permite montarlo fácilmente en paredes, columnas y techos con un agarre fuerte y seguro. Este soporte de pared también cuenta con un ajuste vertical preciso que hace que la alineación de las líneas horizontales sea más rápida. El soporte de pared láser giratorio también cuenta con un tornillo integrado y un orificio para colgar clavos para montar en diferentes materiales. El montaje en pared es compatible con todos los láseres Milwaukee® con rosca de 5/8" x 11 y está respaldado por una garantía de herramienta de 3 años.
- Número de Upc del fabricante045242696734
- UPC_NO045242696734
Descripción general
- Montaje más rápido – Configuración de marcación única
- Microcontrol - Alineación vertical precisa
- Agarre fuerte y seguro
- Orificios para colgar tornillos y clavos
- Marcas de referencia rápida SAE y Métrica
- Ajuste del ángulo
- Rosca de montaje 5/8 x 11
- Compatible con láseres giratorios Milwaukee M18™ , láseres M2™ y otros láseres con rosca 5/8” -11
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee