Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesDiseñada para el carpintero y remodelador profesional, la sierra de calar MILWAUKEE M12 FUEL está optimizada para ofrecer potencia y precisión en el lugar de trabajo. La sierra de plantilla M12 FUEL ofrece la velocidad de hoja 12V más rápida bajo carga, más control en más orientaciones y máxima visibilidad de la línea de corte. El motor sin escobillas POWERSTATE y la inteligencia REDLINK PLUS proporcionan 3000 carreras por minuto a una carrera de 7/8" para cortes limpios y controlados en una amplia variedad de materiales de acabado. El tamaño compacto, la baja vibración y el diseño ergonómico del mango cilíndrico proporcionan más control en orientaciones de uso estándar e invertidas. La sierra está equipada con una luz LED de encendido/apagado y un soplador de polvo de encendido/apagado para optimizar la visibilidad de la línea de corte para la aplicación en cuestión. La sierra M12 FUEL Jig Saw cuenta con acción orbital con 5 niveles de ajuste, dial de velocidad variable, almacenamiento de cuchillas, cambio de cuchilla sin herramientas y una placa base de aluminio duradera con retenes biselados, y cuenta con nuestra garantía limitada de 5 años de herramientas eléctricas líder en la industria.
- Fuente de alimentación12V
Descripción general
- Motor sin escobillas POWERSTATE: genera la potencia para cortar maderas duras y metales bajo carga
- Inteligencia REDLINK PLUS: garantiza el máximo rendimiento y protege contra sobrecargas, calentamiento y sobredescargas
- El diseño ergonómico de agarre del cuerpo ofrece más control y una mejor maniobrabilidad
- El dial de velocidad variable proporciona 5 ajustes que van desde 3000 - 800 SPM
- La acción orbital con niveles de ajuste 5 ofrece una mayor versatilidad de corte en la aplicación
- La luz LED ilumina la pieza de trabajo y permite al usuario apagarla durante el uso invertido
- El soplador integrado elimina la línea de corte de residuos y permite al usuario apagarlo cuando se utiliza la extracción de polvo
- Almacenamiento de cuchillas integrado
- Cambio rápido de hoja de expulsión sin herramientas
- Placa base de aluminio duradero con retenes de bisel en 0°, 15°, 30° y 45°
- Incluye cubierta antipolvo, protector contra salpicaduras, cubierta para zapata, cubierta para aspiradora
- Llave hexagonal integrada para ajustes de bisel rápidos y eficientes
- Compatible con más de 125+ herramientas en el sistema M12 .
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee