Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.7810 pulg.
- Desalineación Ángulo9.5 °
- Exterior Diámetro1.0000 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Peso0.09 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- Tipo de lubricaciónRevestimiento de PTFE
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial88404 N
- SerieCOM
- UPC_NO806990159694
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- RACE: acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante