Motion
178523

ALECO MFG
178523

178523 6" X 0,060 TEMP BAJA SUAVE 21 S
Artículo MI #14830163
No. Fabricante 178523
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ALECO MFG
178523

178523 6" X 0,060 TEMP BAJA SUAVE 21 S
Artículo MI #14830163
No. Fabricante 178523
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    14 pulg.
  • Grosor
    7 pulg.
  • Peso
    31.62 lb
  • Ancho
    14 pulg.

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Rango de temperatura
    – De 40 a 150 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
178523 6"X.060 TIRAS LISAS DE BAJA TEMPERATURA 21
  • Evita el alargamiento o la contracción debido a la variación de la temperaturaPermanece flexible en temperaturas tan bajas como -40°FMeets regulaciones para el servicio de alimentos e instalaciones inspeccionadas por el USDAAPLICACIÓN: Enfriadores o congeladores
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good