Motion
PACA05001A1

PORTACOOL LLC
PACA05001A1

PACA05001A1 APEX PORTACOOL 500
Artículo MI #14849591
No. Fabricante PACA05001A1
Precio2,747.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PORTACOOL LLC
PACA05001A1

PACA05001A1 APEX PORTACOOL 500
Artículo MI #14849591
No. Fabricante PACA05001A1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,747.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    46.0000 pulg.
  • Vataje
    250 W
  • Peso
    70 lb
  • Ancho
    22.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    • Nivel de decibelios (alto/bajo): 53 / 46• Velocidad de evaporación del enfriador a 100°F, 20% HR (gph): 2.2• Apagado automático• Alcance del flujo de aire (Ft): 55• Tecnología de comunicación inalámbrica: Wifi y Bluetooth• Método de control: Aplicación y pantalla táctil digital• Certificación CSA y ETL Listed
  • Tasa de entrega de aire
    800 cfm
  • Amperaje
    2.4 A
  • Color
    Negro
  • Área de refrigeración
    500 pies2
  • Material de protección
    MDPE
  • Caballos de fuerza
    0.25 CV
  • Color de la carcasa
    Negro
  • Número de velocidades
    Variable
  • Tipo de fuente de alimentación
    120V/60HZ/1PH
  • Especificaciones técnicas
    Wifi, Bluetooth
  • Voltaje
    120 V
  • Capacidad del depósito de agua
    13 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
PACA05001A1 APEX PORTACOOL 500
  • OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO: consiga la máxima refrigeración sin sacrificar espacio. Nuestro perfil más delgado y la nueva entrada delantera le permiten colocar su nevera Portacool contra cualquier pared.
  • RAPID COOLING - Cool 500 sq. ft. in a flash!
  • CONECTIVIDAD: con tecnología Portacool CoolSync. Pantalla digital completa con capacidad Wi-Fi. Controle su entorno desde cualquier lugar.
  • EXTENDED COOLING REACH - Our high-velocity cooler delivers a refreshing breeze up to 55 feet away.
  • CONTROL DIGITAL LOUVER: la salida del ventilador dirige el flujo de aire con motores digitales, lo que permite personalizar las zonas de refrigeración con solo pulsar un botón.
  • WHISPER-QUIET-PERFORMANCE: el motor rediseñado reduce el ruido a 53 dB, creando un entorno tranquilo mientras se enfría.
  • GESTIÓN INTELIGENTE DEL AGUA: la serie Portacool Apex garantiza un funcionamiento sin preocupaciones con indicadores de nivel de agua, apagado automático, alertas y un depósito de agua de 13 galones.
  • ALOJAMIENTO CON TEXTURA DE REVESTIMIENTO DURO: nuestras carcasas rotamoldeadas con diseño texturizado establecen estándares de durabilidad, protegen contra condiciones difíciles y prolongan la vida útil de la nevera.
  • PORTABILIDAD INIGUALABLE: el asa integrada y la carcasa ligera garantizan un transporte sencillo con inclinación y arrastre sobre cualquier terreno.
  • FÁCIL RECARGA DE AGUA: rellene rápidamente el depósito mediante una práctica trampilla, permitiendo conexiones de manguera sin interrupciones para una refrigeración ininterrumpida.
  • ABSORBENCIA EFICIENTE DE LOS MEDIOS: la tecnología avanzada patentada de Portacool ofrece una refrigeración superior, conserva el agua y reduce los costes. Nuestro papel de 8 pulgadas con Edgecoat añade un rendimiento y una durabilidad inigualables.
  • DISTRIBUCIÓN MEJORADA DEL AGUA: el sistema avanzado APEX de Portacool distribuye el agua uniformemente, garantizando una cobertura superior y una experiencia de refrigeración mejorada.