Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg., 3/4 pulg.
Detalles
- Información adicionalTipo de yunque: cuadradoTamaño del yunque: 2" extendidoPara uso con: Ingersoll Rand DXS2 llaves de impactoTipo de contenedor: anillo de fricción y agujero pasante
Descripción general
- Versatility meets power in the Ingersoll Rand patented Drive Xchange System™ which lets you switch out anvils without clunky adapters that drain your tool's power.Maintain the torque power output by replacing your worn anvil in less than a minute.More impact power transfer compared to common socket adapters.Compatible with all Ingersoll Rand DXS2 Impact Wrenches.Includes: 2-Piece DXS2 Set; (1) 1/2" Drive 2" Extended Anvil and (1) 3/4” Drive Standard Anvil.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación