Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg., 3/4 pulg.
Detalles
- Información adicionalTipo de yunque: cuadradoTamaño del yunque: estándarPara usar con: llaves de impacto Ingersoll Rand DXS2 Tipo de contenedor: anillo de fricción y agujero pasante
Descripción general
- La versatilidad se une a la potencia en el sistema patentado Drive Xchange System de Ingersoll Rand, que le permite cambiar yunques sin adaptadores torpes que agotan la potencia de su herramienta.Mantenga la potencia de salida de par reemplazando el yunque desgastado en menos de un minuto.Más transferencia de potencia de impacto en comparación con los adaptadores de enchufe comunes.Compatible con todas las llaves de impacto Ingersoll Rand DXS2 .Incluye: juego DXS2 2-Piece; (1) yunque estándar de 1/2" y (1) yunque estándar de 3/4” ".
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación