Motion
EA66H
Accionamiento de DXS2 3/4 pulg. Yunque extendido de 6 pulg., anillo de fricción y accesorio de orificio pasante
Artículo MI #14852007
No. Fabricante EA66H
Precio126.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accionamiento de DXS2 3/4 pulg. Yunque extendido de 6 pulg., anillo de fricción y accesorio de orificio pasante
Artículo MI #14852007
No. Fabricante EA66H
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
Precio126.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tipo de yunque: cuadradoTamaño del yunque: 6" extendidoPara uso con: Ingersoll Rand DXS2 llaves de impactoTipo de contenedor: anillo de fricción y agujero pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
EA66H DXS2 3/4IN ACCIONAMIENTO 6IN YUNQUE EXT.
  • La versatilidad se une a la potencia en el sistema patentado Drive Xchange System de Ingersoll Rand, que le permite cambiar yunques sin adaptadores torpes que agotan la potencia de su herramienta.
  • Mantenga la potencia de salida de par sustituyendo el yunque desgastado en menos de un minuto.
  • Mayor transferencia de potencia de impacto en comparación con los adaptadores de enchufe común.
  • Compatible con todas las llaves de impacto Ingersoll Rand DXS2 .
  • Incluye: (1) yunque extendido de DXS2 3/4" Drive 6".

También puede gustarle