Motion
W8571
Herramienta Desnuda Inalámbrica de Llave de Impacto 20V , 3/4", Par de 2000 ft-lb, Yunque Extendido 6", Anillo de Fricción, Pistola
Artículo MI #14852016
No. Fabricante W8571
Precio679.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Herramienta Desnuda Inalámbrica de Llave de Impacto 20V , 3/4", Par de 2000 ft-lb, Yunque Extendido 6", Anillo de Fricción, Pistola
Artículo MI #14852016
No. Fabricante W8571
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
Precio679.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    1900
  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    14.77 pulg.
  • Peso de la herramienta
    7.7 lb

Detalles

  • Baterías incluidas
    No
  • Serie de baterías
    IQV® 20
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    20 V
  • Estuche incluido
    No
  • Certificación
    Clasificación UL/EN/IEC 62841-1, EN/IEC 62841-2-2. IPX6 .
  • Cargador incluido
    No
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Incluye
    las baterías y el cargador se venden por separado o con otros kits., Solo herramienta desnuda
  • Número de Upc del fabricante
    663023171456
  • Par máximo
    1200 pies-libras
  • Fuente de alimentación
    Alimentado por batería
  • Tipo de producto
    Llaves de impacto y trinquetes inalámbricos
  • Reversible
    Sí
  • Listado por UL
    Sí
  • Voltaje
    20 V CC
  • Garantía
    Herramienta: 1 año Batería: 2 años Cargador: 3 años

Descripción general

Descripción del fabricante
W8571 20V 3/4IN LLAVE DE IMPACTO 6IN EXT.
  • Potencia: con más de 2,000 ft-lb de par de ruptura, son las llaves de impacto inalámbricas con empuñadura de pistola más potentes del mercado.
  • Seguridad: retire las mangueras y los peligros de tropiezo para mantener a los operadores y técnicos seguros sin sacrificar la potencia.
  • El sistema de control de potencia IQV® incluye 4 modos de avance: MAX Power, MID, Wrench, Snug y Full Power Reverse.
  • Motor sin escobillas: un potente motor sin escobillas ayuda a eliminar los sujetadores difíciles hasta un 33 % más rápido que nuestro principal competidor.
  • Luz sin sombras: una luz anular patentada de 360° alrededor del yunque elimina por completo las sombras alrededor de los sujetadores, haciendo que su trabajo sea más fácil de ver.
  • Disparador de velocidad variable: le permite aplicar la velocidad que necesita.
  • Duradero: la carcasa resistente a los impactos y a los productos químicos protege contra caídas repetidas y la exposición a fluidos de taller.
  • Clasificación IPX6 para condiciones ambientales difíciles.
  • Compatible con IQV20 : todas las llaves de impacto inalámbricas Ingersoll Rand son compatibles con la plataforma de batería IQV20™ .
  • También disponible en el kit W8571-K2 , que incluye (2) BL2022 5.0Ah baterías y BC1121 cargadores.

También puede gustarle