Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada0.250 pulg.
- Diámetro de la órbita0.094 pulg.
- Altura total4.13 pulg.
- Longitud total6.69 pulg.
- Tamaño de la almohadilla6.00 pulg.
- Tamaño de la rosca del husillo5/16 – 24
- Peso de la herramienta1.8 lb
Detalles
- Consumo de aire17.6 cfm
- Consumo de aire en carga17.60 cfm
- Presión del aire90 psi
- Tipo de escapeParte trasera
- Caballos de fuerza0.3 CV
- IncluyeHerramienta, llave, almohadilla de apoyo, manual de seguridad
- Velocidad máxima13000 rpm
- Estilo de órbitaAleatorio
- Material de la almohadillaVinilo
- Estilo de montaje de la almohadillaGancho y bucle
- Forma de la almohadillaRonda
- Estilo lijadoraPalma
- Nivel de sonido80.9/91.9 dB(a)
- Tipo de vacíoVacío listo/vacío central
Descripción general
- Rendimiento: un potente motor de 0.3 HP con 13,000 RPM que proporciona mucha potencia y rendimiento para realizar el trabajo.
- Ergonomía: una construcción ligera y contorneada y un mango extendido proporcionan soporte adicional al brazo del usuario, lo que hace que los trabajos de lijado de alta duración sean más productivos y, al mismo tiempo, proporciona un acceso y comodidad más fáciles en más ángulos y posiciones. El diseño de paleta empotrada minimiza los puntos de pellizco, mientras que los niveles de sonido y vibración líderes en la industria disminuyen aún más la fatiga del operador, lo que garantiza una experiencia más segura y un rendimiento más duradero.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación