Motion
R036C-S2-HL

INGERSOLL-RAND
R036C-S2-HL

Lijadora de aire orbitaria aleatoria de 6 in, Diámetro orbitario de 3/32 in, Almohadilla de vinilo, 12,000 RPM, 0.3 HP, Vacío de autogeneración, Gancho y bucle
Artículo MI #14852030
No. Fabricante R036C-S2-HL
Precio527.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INGERSOLL-RAND
R036C-S2-HL

Lijadora de aire orbitaria aleatoria de 6 in, Diámetro orbitario de 3/32 in, Almohadilla de vinilo, 12,000 RPM, 0.3 HP, Vacío de autogeneración, Gancho y bucle
Artículo MI #14852030
No. Fabricante R036C-S2-HL
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
Precio527.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    0.250 pulg.
  • Diámetro de la órbita
    0.094 pulg.
  • Altura total
    4.13 pulg.
  • Longitud total
    6.69 pulg.
  • Tamaño de la almohadilla
    6.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca del husillo
    5/16 – 24
  • Peso de la herramienta
    1.8 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    17.6 cfm
  • Consumo de aire en carga
    17.60 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Caballos de fuerza
    0.3 CV
  • Incluye
    Herramienta, Llave, Almohadilla de respaldo, Manual de seguridad, Manguera de vacío, Bolsa de vacío
  • Velocidad máxima
    13000 rpm
  • Estilo de órbita
    Aleatorio
  • Material de la almohadilla
    Vinilo
  • Estilo de montaje de la almohadilla
    Gancho y bucle
  • Forma de la almohadilla
    Ronda
  • Estilo lijadora
    Palma
  • Nivel de sonido
    82.3/93.3 dB(a)
  • Tipo de vacío
    Vacío de generación automática

Descripción general

Descripción del fabricante
R036C-S2-HL 6IN RO LIJADORA DE AIRE 13000 RPM
  • Rendimiento: un potente motor de 0.3 HP con 13,000 RPM que proporciona mucha potencia y rendimiento para realizar el trabajo.
  • Ergonomía: una construcción ligera y contorneada y un mango extendido proporcionan soporte adicional al brazo del usuario, lo que hace que los trabajos de lijado de alta duración sean más productivos y, al mismo tiempo, proporciona un acceso y comodidad más fáciles en más ángulos y posiciones. El diseño de paleta empotrada minimiza los puntos de pellizco, mientras que los niveles de sonido y vibración líderes en la industria disminuyen aún más la fatiga del operador, lo que garantiza una experiencia más segura y un rendimiento más duradero.

You May Also Like