Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la entrada0.250 pulg.
- Diámetro de la órbita0.188 pulg.
- Altura total5.016 pulg.
- Longitud total6.69 pulg.
- Tamaño de la almohadilla5.00 pulg.
- Tamaño de la rosca del husillo5/16 – 24
- Peso de la herramienta1.8 lb
Details
- Consumo de aire17.6 cfm
- Consumo de aire en carga17.60 cfm
- Presión del aire90 psi
- Tipo de escapeParte trasera
- Caballos de fuerza0.3 CV
- IncluyeHerramienta, Llave, Almohadilla de respaldo, Manual de seguridad, Manguera de vacío, Bolsa de vacío
- Velocidad máxima13000 rpm
- Estilo de órbitaAleatorio
- Material de la almohadillaVinilo
- Estilo de montaje de la almohadillaGancho y bucle
- Forma de la almohadillaRonda
- Estilo lijadoraPalma
- Nivel de sonido82.3/93.3 dB(a)
- Tipo de vacíoVacío de generación automática
Descripción general
Descripción del fabricante
R035C-S1-HL 5IN RO LIJADORA DE AIRE 13000 RPM
- Rendimiento: un potente motor de 0.3 HP con 13,000 RPM que proporciona mucha potencia y rendimiento para realizar el trabajo.
- Ergonomía: una construcción ligera y contorneada y un mango extendido proporcionan soporte adicional al brazo del usuario, lo que hace que los trabajos de lijado de alta duración sean más productivos y, al mismo tiempo, proporciona un acceso y comodidad más fáciles en más ángulos y posiciones. El diseño de paleta empotrada minimiza los puntos de pellizco, mientras que los niveles de sonido y vibración líderes en la industria disminuyen aún más la fatiga del operador, lo que garantiza una experiencia más segura y un rendimiento más duradero.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ingersoll Rand 1" Cordless Impact WrenchIngersoll Rand 1" Cordless Impact Wrench
View Literature
SMC Desktop Duster Box ZVB Series BrochureDesktop Duster Box ZVB Series a dedicated integrated static neutralization, dust removal, and dust collection device.
View Literature
Ingersoll Rand Clutch ToolsIngersoll Rand QC Series Clutch Tools - Boost productivity with visual cycle feedback for instant intepretation.
View Literature