Motion
MTO 4C7.0 X 2-1/8 CI SHV KW & SS

Dodge
MTO 4C7.0 X 2-1/8 CI SHV KW & SS

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 4 , 2-1/8 en Tamaño de orificio, 7.4000 en D.E., orificio acabado, no se requiere buje serie , material de hierro fundido
Artículo MI #14853382
No. Fabricante MTO 4C7.0 X 2-1/8 CI SHV KW & SS
Precio3,132.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
MTO 4C7.0 X 2-1/8 CI SHV KW & SS

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 4 , 2-1/8 en Tamaño de orificio, 7.4000 en D.E., orificio acabado, no se requiere buje serie , material de hierro fundido
Artículo MI #14853382
No. Fabricante MTO 4C7.0 X 2-1/8 CI SHV KW & SS
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
Precio3,132.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Diámetro interno
    2-1/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.4000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de catálogo del fabricante
    450349
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    4
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
450349 MTO 4C7.0 X 2-1/8 CI SHV KW & SS