Motion
CENTRO D-FLEX 7SC-H X 42MM

Dodge
D-FLEX 7SC-H X 42MM HUB

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 7, calibre 42 mm, mandrinado a tamaño, material de hierro fundido
Artículo MI #14853399
No. Fabricante D-FLEX 7SC-H X 42MM HUB
Precio119.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
D-FLEX 7SC-H X 42MM HUB

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 7, calibre 42 mm, mandrinado a tamaño, material de hierro fundido
Artículo MI #14853399
No. Fabricante D-FLEX 7SC-H X 42MM HUB
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
Precio119.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1.0
  • Desalineación axial
    0.120 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    42 mm
  • Tamaño del acoplamiento
    7
  • Código de tamaño de acoplamiento
    7
  • Brida Diámetro  
    2.8125 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.4700 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8125 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.020 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Número de catálogo del fabricante
    022884
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    5250 rpm
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    D-Flex®

Descripción general

Descripción del fabricante
022884 D-FLEX 7SC-H X 42MM SPCR CON CONECTOR