Motion
BB683 210-CC  11.94 1.500" AFILADO A4

DODGE
BB683 210-CC 11.94 1.500" TAPERED A4

BB683 210-CC 11.94 1.500" AFILADO A4
Artículo MI #14855576
No. Fabricante BB683 210-CC 11.94 1.500" TAPERED A4
Precio7,360.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BB683 210-CC 11.94 1.500" TAPERED A4

BB683 210-CC 11.94 1.500" AFILADO A4
Artículo MI #14855576
No. Fabricante BB683 210-CC 11.94 1.500" TAPERED A4
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
Precio7,360.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    210
  • Diámetro del eje de salida
    1.5000 pulg.
  • Peso
    55.86 kg, 123.15 lb

Detalles

  • Relación real
    11.94:1
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco cónico
  • Serie
    BB683

Descripción general

Descripción del fabricante
B6C21T01194A4 BB683 210-CC 11.94 1.500"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos