Motion
FC-K-208R-MOD

DODGE
FC-K-208R-MOD

Unidad de rodamiento de rodillos con brida piloto de cuatro pernos - 2.5000 pulg., orificio , tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #14856717
No. Fabricante FC-K-208R-MOD
Precio1,471.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FC-K-208R-MOD

Unidad de rodamiento de rodillos con brida piloto de cuatro pernos - 2.5000 pulg., orificio , tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #14856717
No. Fabricante FC-K-208R-MOD
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
Precio1,471.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Peso
    17 lb

Detalles

  • Descripción
    FC-K-208R-MOD
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de carcasa
    Brida piloto 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Descripción larga
    El FC-K-208R-MOD es una unidad de rodamiento de rodillos cónicos, tipo brida piloto de 4 pernos con un rodamiento sin expansión (fijo) de 2-1/2 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro dúctil con un montaje de brida piloto de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello de contacto de triple labio XTS en la serie FC-K. La unidad pesa 17.000 libras.
  • Número de catálogo del fabricante
    144938
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios XTS
  • Serie
    FC-K
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
144938 FC-K-208R-MOD COJINETES
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
Los clientes también compraron