Motion
P4B536-USAF-608TT MOD

DODGE
P4B536-USAF-608TT MOD

Cojinete de rodillos del bloque de almohadas - Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14856727
No. Fabricante P4B536-USAF-608TT MOD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P4B536-USAF-608TT MOD

Cojinete de rodillos del bloque de almohadas - Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14856727
No. Fabricante P4B536-USAF-608TT MOD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    305000 lbf
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    050989
  • Velocidad máxima
    1300 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    375000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
050989 COJINETES DE P4B536-USAF-608TT MODOS