Motion
KEY92001
Juego de llaves con mango en T de estrella y hexagonal con extremo de bola con soportes, 34-Piece (5/64 - 3/8 pulg., 2 - 10 mm, T6 - T50)
Artículo MI #14857121
No. Fabricante KEY92001
Precio326.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves con mango en T de estrella y hexagonal con extremo de bola con soportes, 34-Piece (5/64 - 3/8 pulg., 2 - 10 mm, T6 - T50)
Artículo MI #14857121
No. Fabricante KEY92001
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
Precio326.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal máximo
    10 mm
  • Tamaño hexagonal mínimo
    2 mm

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Características y beneficios
    • Ajuste ceñido con sujetadores: para crear un ajuste seguro y ajustado con sujetadores, nuestras llaves en L son ligeramente más grandes en tamaño con tolerancias más estrechas que la mayoría de los competidores que cumplen con los estándares ASME • Dos medidas de control de tolerancia – Medimos nuestras tolerancias de llave hexagonal de punto a punto y de lado a lado para garantizar los más altos estándares de precisión dimensional y consistencia • Acero 8660 – Fabricamos nuestras llaves en L con acero al molibdeno de níquel cromo 8660 tratado con calor a 54–58 HRC para producir herramientas duras, pero no quebradizas • Acabado resistente a la corrosión – Cubrimos todas nuestras llaves con un acabado duradero de fosfato de manganeso que es resistente a la corrosión • Marcas claras – Con la excepción de los tamaños más pequeños, los tamaños de llave en L de Tekton están marcados de dos maneras: con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada
  • Material
    Acero
  • Establecer tipo
    Llave hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
KEY92001 PUNTA ESFÉRICA DE TEKTON HEXAGONAL Y ESTRELLA
  • Ajuste ceñido con sujetadores: para crear un ajuste fiable y ajustado con sujetadores, nuestras teclas en L son ligeramente más grandes en tamaño con tolerancias más estrechas que la mayoría de los competidores que siguen los estándares ASME
  • Dos medidas de control de tolerancia: Medimos nuestras tolerancias de llave hexagonal de punto a punto y de lado a lado para garantizar los más altos estándares de precisión dimensional y consistencia
  • Acero 8660 : fabricamos nuestras llaves en L con acero al molibdeno de níquel-cromo 8660 tratado térmicamente con 54–58 HRC para producir herramientas duras, pero no quebradizas
  • Acabado resistente a la corrosión: recubrimos todas nuestras llaves con un acabado de fosfato de manganeso duradero que es resistente a la corrosión
  • Marcas claras: a excepción de los tamaños más pequeños, los tamaños de las teclas en L de Tekton se marcan de dos maneras: con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo