Especificaciones
Detalles
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Características y beneficios• High Leverage – We designed the keys to be longer in the largest sizes to increase leverage where it matters • Tight Fit with Fasteners – We precisely manufacture our hex key geometry on the large end of the applicable range, resulting in less slop in fasteners • 20-Degree Ball Angle Increases Access – Our L-keys implement a steep ball-end angle that increases your ability to access fasteners while still maintaining sufficient strength • Maximum Torque Strength – We make our L-keys with 8660 nickel chromium molybdenum steel that's heat-treated to HRC 54-58 to produce tools that are hard, but not brittle; as a result, the maximum torque of the L-keys consistently exceeds the ASME standards for minimum torsion load and the ISO standards for minimum proof torque • Clear Markings – With the exception of the smallest sizes, Tekton L-key sizes are marked in two ways–both with a high-visibility laser marking and a stamped marking (sizes 0.050 inch and 1.3 mm are too small to laser mark, sizes 0.050 inch, 1/16 inch, 5/64 inch, 1.3 mm, 1.5 mm, and 2 mm are too small to stamp)
- MaterialAcero
- Establecer tipoLlave hexagonal
Descripción general
- Alto apalancamiento: diseñamos las claves para que sean más largas en los tamaños más grandes para aumentar el apalancamiento donde importa
- Ajuste ceñido con sujetadores: fabricamos con precisión nuestra geometría de llave hexagonal en el extremo grande de la gama aplicable, lo que da como resultado menos inclinación en los sujetadores
- Ángulo de bola 20-Degree que aumenta el acceso: nuestras teclas en L implementan un ángulo de extremo de bola inclinado que aumenta su capacidad de acceder a los sujetadores sin dejar de mantener la resistencia suficiente
- Resistencia de par máxima: fabricamos nuestras llaves en L con acero de molibdeno de níquel-cromo 8660 tratado térmicamente con HRC 54-58 para producir herramientas duras, pero no frágiles; como resultado, el par máximo de las llaves en L supera sistemáticamente los estándares ASME para la carga de torsión mínima y los estándares ISO para el par de prueba mínimo
- Marcas claras: a excepción de los tamaños más pequeños, los tamaños de las teclas en L de Tekton están marcados de dos maneras: ambos con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada (los tamaños de 0.050 pulgadas y 1.3 mm son demasiado pequeños para la marca láser, los tamaños de 0.050 pulgadas, 1/16 pulgadas, 5/64 pulgadas, 1.3 mm, 1.5 mm y 2 mm son demasiado pequeños para estampar)