Motion
KLX87025
Llave hexagonal en L con extremo de bola y brazo corto de 2.5 mm
Artículo MI #14857152
No. Fabricante KLX87025
Precio4.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave hexagonal en L con extremo de bola y brazo corto de 2.5 mm
Artículo MI #14857152
No. Fabricante KLX87025
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
Precio4.04 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA DE BRAZO CORTO DE 2.5 MM KLX87025 TEKTON
  • Brazo corto para acceso: el brazo corto de la llave en L le permite permanecer cerca del sujetador para que pueda trabajar en espacios más estrechos y con mayor control
  • Alto apalancamiento: nuestras teclas L tienen una longitud general más larga que la de la competencia, lo que proporciona un mayor apalancamiento donde importa
  • Ajuste ceñido con sujetadores: fabricamos con precisión nuestra geometría de llave hexagonal en el extremo grande de la gama aplicable, lo que da como resultado menos inclinación en los sujetadores
  • Extremo esférico 20-Degree: nuestras llaves implementan un ángulo de extremo esférico pronunciado, lo que aumenta su capacidad de acceder a los sujetadores sin dejar de mantener la resistencia suficiente
  • Marcas y acabado: cada tecla está marcada con un indicador de tamaño de alta visibilidad que no se desgasta y acabada con un revestimiento de fosfato de manganeso altamente resistente a la corrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo