Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total8.0000 pulg.
Descripción general
- Brazo corto para acceso: el brazo corto de la llave en L le permite permanecer cerca del sujetador para que pueda trabajar en espacios más estrechos y con mayor control
- Alto apalancamiento: nuestras teclas L tienen una longitud general más larga que la de la competencia, lo que proporciona un mayor apalancamiento donde importa
- Ajuste ceñido con sujetadores: fabricamos con precisión nuestra geometría de llave hexagonal en el extremo grande de la gama aplicable, lo que da como resultado menos inclinación en los sujetadores
- Extremo esférico 20-Degree: nuestras llaves implementan un ángulo de extremo esférico pronunciado, lo que aumenta su capacidad de acceder a los sujetadores sin dejar de mantener la resistencia suficiente
- Marcas y acabado: cada tecla está marcada con un indicador de tamaño de alta visibilidad que no se desgasta y acabada con un revestimiento de fosfato de manganeso altamente resistente a la corrosión