Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal máximo0.7500 pulg.
- Tamaño hexagonal mínimo0.4375 pulg.
Detalles
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Características y beneficios• Brazo corto para acceso: el brazo corto de la llave en L le permite permanecer cerca del sujetador para que pueda trabajar en espacios más estrechos y con mayor control • Alta ventaja: nuestras llaves en L son más largas en toda la longitud en comparación con la competencia, lo que proporciona un mayor apalancamiento donde importa • Ajuste ceñido con sujetadores: fabricamos con precisión nuestra geometría de llave hexagonal en el extremo grande de la gama aplicable, lo que resulta en menos inclinación en los sujetadores • Extremo esférico de 20-Degree: nuestras llaves implementan un ángulo de extremo esférico pronunciado, que aumenta su capacidad de acceder a los sujetadores sin dejar de mantener suficiente resistencia • Marcas y acabado: cada llave está marcada con un indicador de tamaño de alta visibilidad que no puede desgastarse y acabada con un recubrimiento de fosfato de manganeso altamente resistente a la corrosión
- MaterialAcero
- Establecer tipoLlave hexagonal
Descripción general
- Brazo corto para acceso: el brazo corto de la llave en L le permite permanecer cerca del sujetador para que pueda trabajar en espacios más estrechos y con mayor control
- Alto apalancamiento: nuestras teclas L tienen una longitud general más larga que la de la competencia, lo que proporciona un mayor apalancamiento donde importa
- Ajuste ceñido con sujetadores: fabricamos con precisión nuestra geometría de llave hexagonal en el extremo grande de la gama aplicable, lo que da como resultado menos inclinación en los sujetadores
- Extremo esférico 20-Degree: nuestras llaves implementan un ángulo de extremo esférico pronunciado, lo que aumenta su capacidad de acceder a los sujetadores sin dejar de mantener la resistencia suficiente
- Marcas y acabado: cada tecla está marcada con un indicador de tamaño de alta visibilidad que no se desgasta y acabada con un revestimiento de fosfato de manganeso altamente resistente a la corrosión