Motion
KTT92401
Juego de llaves Star con mango en T y soporte, 13-Piece (T6 - T50)
Artículo MI #14857181
No. Fabricante KTT92401
Precio145.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves Star con mango en T y soporte, 13-Piece (T6 - T50)
Artículo MI #14857181
No. Fabricante KTT92401
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
Precio145.44 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Torx
  • Características y beneficios
    • Accionamiento lateral – Además del brazo largo, las llaves del mango en T tienen un accionamiento lateral corto que es ideal para romper sujetadores sueltos • Mango grande y cómodo – La forma grande y contorneada del mango está diseñada para ajustarse a su mano y hacer que sea cómodo girar la herramienta y aplicar torque desde varias posiciones • Geometría de punta precisa – Los extremos en forma de estrella tienen 6 lóbulos maquinados para tolerancias precisas para un ajuste exacto y de alto par con sujetadores Torx que resisten el movimiento hacia afuera • Marcas claras – Cada llave está marcada con una marca grande y pintada en el mango que es altamente visible y no se desgasta • Resistente a la corrosión – Las llaves del mango en T están terminadas con un revestimiento de fosfato de manganeso altamente resistente a la corrosión
  • Material
    Acero
  • Establecer tipo
    Llave Torx

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE LLAVES CON MANGO EN T Y ESTRELLA KTT92401 TEKTON
  • Accionamiento lateral: además del brazo largo, las llaves del mango en T tienen un accionamiento lateral corto ideal para romper sujetadores sueltos
  • Mango grande y cómodo: la forma grande y contorneada del mango está diseñada para ajustarse a su mano y hacer que sea cómodo girar la herramienta y aplicar torsión desde varias posiciones
  • Geometría de punta precisa: los extremos en forma de estrella tienen 6 lóbulos mecanizados con tolerancias precisas para un ajuste exacto y de alto par con sujetadores Torx que resisten el levado
  • Marcas transparentes: cada llave está marcada con una marca grande y pintada en el mango que es muy visible y no se desgasta
  • Resistente a la corrosión: las llaves del mango en T están acabadas con un revestimiento de fosfato de manganeso altamente resistente a la corrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo