Motion
KTX37141
9/64 Inch Ball End Hex T-Handle Key
Artículo MI #14857186
No. Fabricante KTX37141
Precio12.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9/64 Inch Ball End Hex T-Handle Key
Artículo MI #14857186
No. Fabricante KTX37141
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
Precio12.12 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
KTX37141 TEKTON EXTREMO ESFÉRICO HEXAGONAL DE 9/64 PULGADAS
  • Accionamiento lateral: además del brazo largo del extremo de bola, las llaves del mango en T tienen un accionamiento lateral del extremo plano que es ideal para romper sujetadores sueltos
  • Mango grande y cómodo: la forma grande y contorneada del mango está diseñada para ajustarse a su mano y hacer que sea cómodo girar la herramienta y aplicar torsión desde varias posiciones
  • Ajuste ceñido con sujetadores: fabricamos con precisión nuestra geometría de llave hexagonal en el extremo grande de la gama aplicable, lo que da como resultado menos inclinación en los sujetadores
  • Extremo esférico 20-Degree: nuestras llaves implementan un ángulo de extremo esférico pronunciado, lo que aumenta su capacidad de acceder a los sujetadores sin dejar de mantener la resistencia suficiente
  • Marcas transparentes: cada llave está marcada con una marca grande y pintada en el mango que es muy visible y no se desgasta
  • Resistente a la corrosión: las llaves del mango en T están acabadas con un revestimiento de fosfato de manganeso altamente resistente a la corrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo