Motion
KTX38050
Llave de mango en T hexagonal con extremo esférico de 5 mm
Artículo MI #14857197
No. Fabricante KTX38050
Precio16.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de mango en T hexagonal con extremo esférico de 5 mm
Artículo MI #14857197
No. Fabricante KTX38050
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
Precio16.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    7.4000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
KTX38050 TEKTON 5 MM EXTREMO ESFÉRICO HEX
  • Accionamiento lateral: además del brazo largo del extremo de bola, las llaves del mango en T tienen un accionamiento lateral del extremo plano que es ideal para romper sujetadores sueltos
  • Mango grande y cómodo: la forma grande y contorneada del mango está diseñada para ajustarse a su mano y hacer que sea cómodo girar la herramienta y aplicar torsión desde varias posiciones
  • Geometría de punta precisa: los extremos en forma de estrella tienen 6 lóbulos mecanizados con tolerancias precisas para un ajuste exacto y de alto par con sujetadores Torx que resisten el levado
  • Marcas transparentes: cada llave está marcada con una marca grande y pintada en el mango que es muy visible y no se desgasta
  • Resistente a la corrosión: las llaves del mango en T están acabadas con un revestimiento de fosfato de manganeso altamente resistente a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo