Especificaciones
Detalles
- Estilo de accionamientoHexagonal
- MaterialAcero
Descripción general
- Mango moldeado y llave de acero: nuestras llaves con mango en T se fabrican de la misma manera que nuestras llaves en L con la adición de un mango moldeado que hace que la aplicación del par sea más fácil y cómoda
- Acero 8660 : nuestras llaves con mango en T están fabricadas con acero al molibdeno de níquel-cromo 8660 tratado térmicamente con 54–58 HRC para producir herramientas duras, pero no quebradizas
- Dos medidas de control de tolerancia: Medimos nuestras tolerancias de llave hexagonal de punto a punto y de lado a lado para garantizar los más altos estándares de precisión dimensional y consistencia
- Acabado resistente a la corrosión: recubrimos todas nuestras llaves con un acabado de fosfato de manganeso duradero que es resistente a la corrosión
- Marcas claras: el tamaño está marcado de tres maneras: con una marca láser de alta visibilidad, una marca estampada y una marca de inserción pintada que no puede desgastarse