Motion
KTX90301

TEKTON, INC
KTX90301

Juego de llaves hexagonales con mango en T y extremo esférico, 21-Piece (5/64 - 3/8 pulg., 2 - 10 mm)
Artículo MI #14857205
No. Fabricante KTX90301
Precio218.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
KTX90301

Juego de llaves hexagonales con mango en T y extremo esférico, 21-Piece (5/64 - 3/8 pulg., 2 - 10 mm)
Artículo MI #14857205
No. Fabricante KTX90301
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
Precio218.16 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Características y beneficios
    • Mango moldeado y llave de acero: nuestras llaves con mango en T se fabrican de la misma manera que nuestras llaves en L con la adición de un mango moldeado que hace que la aplicación del par sea más fácil y más cómoda • Acero 8660 : nuestras llaves con mango en T están hechas de acero al molibdeno de níquel cromo 8660 tratado térmicamente con 54–58 HRC para producir herramientas duras, pero no frágiles • Dos medidas de control de tolerancia: Medimos nuestras tolerancias de llave hexagonal de punto a punto y de lado a lado para garantizar los más altos estándares de precisión y consistencia dimensional • Acabado resistente a la corrosión: reviste todas nuestras llaves con un acabado duradero de fosfato manganeso resistente a la corrosión • Marcas claras – Con la excepción de los tamaños más pequeños, los tamaños de mango en T de Tekton están marcados de tres maneras: con una marca láser de alta visibilidad, una marca estampada y una marca insertada pintada que no se desgasta
  • Material
    Acero
  • Establecer tipo
    Llave hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
KTX90301 MANGO EN T HEXAGONAL CON EXTREMO DE BOLA DE TEKTON
  • Mango moldeado y llave de acero: nuestras llaves con mango en T se fabrican de la misma manera que nuestras llaves en L con la adición de un mango moldeado que hace que la aplicación del par sea más fácil y cómoda
  • Acero 8660 : nuestras llaves con mango en T están fabricadas con acero al molibdeno de níquel-cromo 8660 tratado térmicamente con 54–58 HRC para producir herramientas duras, pero no quebradizas
  • Dos medidas de control de tolerancia: Medimos nuestras tolerancias de llave hexagonal de punto a punto y de lado a lado para garantizar los más altos estándares de precisión dimensional y consistencia
  • Acabado resistente a la corrosión: recubrimos todas nuestras llaves con un acabado de fosfato de manganeso duradero que es resistente a la corrosión
  • Marcas claras: a excepción de los tamaños más pequeños, los tamaños de mango en T de Tekton se marcan de tres maneras: con una marca láser de alta visibilidad, una marca estampada y una marca de inserción pintada que no se desgasta

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno