Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal máximo0.3750 pulg.
- Tamaño hexagonal mínimo0.0781 pulg.
Details
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Características y beneficios• Mango moldeado y llave de acero: nuestras llaves con mango en T se fabrican de la misma manera que nuestras llaves en L con la adición de un mango moldeado que hace que la aplicación del par sea más fácil y más cómoda • Acero 8660 : nuestras llaves con mango en T están hechas de acero al molibdeno de níquel cromo 8660 tratado térmicamente con 54–58 HRC para producir herramientas duras, pero no frágiles • Dos medidas de control de tolerancia: Medimos nuestras tolerancias de llave hexagonal de punto a punto y de lado a lado para garantizar los más altos estándares de precisión y consistencia dimensional • Acabado resistente a la corrosión: reviste todas nuestras llaves con un acabado duradero de fosfato manganeso resistente a la corrosión • Marcas claras – Con la excepción de los tamaños más pequeños, los tamaños de mango en T de Tekton están marcados de tres maneras: con una marca láser de alta visibilidad, una marca estampada y una marca insertada pintada que no se desgasta
- MaterialAcero
- Establecer tipoLlave hexagonal
Descripción general
Descripción del fabricante
KTX92101 MANGO EN T HEXAGONAL CON EXTREMO DE BOLA DE TEKTON
- Mango moldeado y llave de acero: nuestras llaves con mango en T se fabrican de la misma manera que nuestras llaves en L con la adición de un mango moldeado que hace que la aplicación del par sea más fácil y cómoda
- Acero 8660 : nuestras llaves con mango en T están fabricadas con acero al molibdeno de níquel-cromo 8660 tratado térmicamente con 54–58 HRC para producir herramientas duras, pero no quebradizas
- Dos medidas de control de tolerancia: Medimos nuestras tolerancias de llave hexagonal de punto a punto y de lado a lado para garantizar los más altos estándares de precisión dimensional y consistencia
- Acabado resistente a la corrosión: recubrimos todas nuestras llaves con un acabado de fosfato de manganeso duradero que es resistente a la corrosión
- Marcas claras: a excepción de los tamaños más pequeños, los tamaños de mango en T de Tekton se marcan de tres maneras: con una marca láser de alta visibilidad, una marca estampada y una marca de inserción pintada que no se desgasta