Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6.5000 pulg.
- Peso0.12 lb
Detalles
- Tipo de barraBarra de palanca
- MaterialAcero
Descripción general
- Diseñado para velocidad y par: la parte delantera del mango es redonda para un giro rápido y el centro cambia a una forma trilobular que proporciona un agarre seguro para una conducción de alto par
- Agarre suave sobremoldeado para giro controlado: el exterior rojo del mango está hecho de un material de TPE ligeramente texturizado que es ligeramente suave y adherente para un giro controlado, ajustes finos y menor deslizamiento bajo torsión
- Marcas de tamaño en cuatro ubicaciones: el destornillador tiene el tamaño de la punta grabado en cuatro ubicaciones con marcas láser de alto contraste
- El mango de acero no gira hacia afuera: el mango está moldeado alrededor del mango, creando una conexión sólida que es más fuerte y más recta que simplemente presionar el mango en un mango prefabricado
- Punta ranurada: nuestras puntas ranuradas tienen una ligera forma de cuña que se agarra a ambos lados de la ranura y utilizan el tamaño ISO para un ajuste preciso en los tornillos ranurados