Motion
LSQ90505

TEKTON, INC
LSQ90505

T9 Destornillador Torx (4 pulg. Mango)
Artículo MI #14857227
No. Fabricante LSQ90505
Precio240.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
LSQ90505

T9 Destornillador Torx (4 pulg. Mango)
Artículo MI #14857227
No. Fabricante LSQ90505
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
Precio240.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    12.58 lb

Detalles

  • Tipo de barra
    Barra de palanca con mango de extremo en ángulo
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
LSQ90505 TEKTON PALANCA CON MANGO EN ÁNGULO
  • Diseñado para velocidad y par: la parte delantera del mango es redonda para un giro rápido y el centro cambia a una forma trilobular que proporciona un agarre seguro para una conducción de alto par
  • Agarre suave sobremoldeado para giro controlado: el exterior rojo del mango está hecho de un material de TPE ligeramente texturizado que es ligeramente suave y adherente para un giro controlado, ajustes finos y menor deslizamiento bajo torsión
  • Marcas de tamaño en cuatro ubicaciones: el destornillador tiene el tamaño de la punta grabado en cuatro ubicaciones con marcas láser de alto contraste
  • El mango de acero no gira hacia afuera: el mango está moldeado alrededor del mango, creando una conexión sólida que es más fuerte y más recta que simplemente presionar el mango en un mango prefabricado
  • Punta Torx: nuestras puntas Torx están maquinadas con precisión para ajustarse al patrón de estrella de seis puntos de los tornillos Torx, con una longitud general de la punta ligeramente más corta para mayor resistencia

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno