Especificaciones
Dimensiones
- Llave de extremo de caja Tamaño9/32 in
- Ángulo de la cabeza15 °
- Llave de extremo abierto Tamaño9/32 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Forma del casquillo12-Point
- Tipo de llaveLlave combinada
Descripción general
- La longitud más corta mejora el acceso: las llaves combinadas de punta corta tienen un mango más corto que las llaves combinadas de tamaño completo para mayor versatilidad y acceso a espacios reducidos
- Extremo abierto angulado: para reducir el arco oscilante de trabajo, el extremo abierto está angulado 15 grados para que la llave pueda girarse con cada rotación para acoplar un sujetador el doble de a menudo
- Extremo de la caja desplazado: el extremo de la caja está desplazado 15 grados, lo que crea espacio libre para los dedos y facilita el acceso alrededor de obstrucciones
- Extremo de la caja 12-Point: duplica los ángulos de acceso disponibles en comparación con un extremo de 6 puntos
- Marcas claras y estampadas: una marca de tamaño está estampada permanentemente en ambos lados de cada llave para una identificación rápida