Especificaciones
Detalles
- Estilo de accionamientoHexagonal
- MaterialAcero
- Establecer tipoLlave hexagonal
Descripción general
- La broca de acero S2 se ajusta a presión en el enchufe para una conexión recta y permanente que no se puede aflojar con el tiempo
- La punta Torx® en forma de estrella tiene 6 lóbulos; las puntas Torx® a prueba de manipulaciones tienen un centro hueco para acomodar el poste en los sujetadores TR
- Sujetadores de estrella externos (hembra) de 6 lóbulos diseñados para un ajuste de par alto con sujetadores E-Star
- Las marcas de tamaño grandes con estampación de troquel son fáciles de leer y no se desgastan
- Cuatro ranuras de retención proporcionan una conexión segura con la herramienta de accionamiento
- Acabado pulido y cromado que limpia fácilmente y es muy resistente a la corrosión