Motion
KLX72078

TEKTON, INC
KLX72078

Llave hexagonal en L con extremo esférico de 5/64 pulgadas
Artículo MI #14857249
No. Fabricante KLX72078
Precio4.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
KLX72078

Llave hexagonal en L con extremo esférico de 5/64 pulgadas
Artículo MI #14857249
No. Fabricante KLX72078
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
Precio4.04 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
KLX72078 TEKTON EXTREMO ESFÉRICO HEXAGONAL DE 5/64 PULGADAS
  • Alto apalancamiento: diseñamos las claves para que sean más largas en los tamaños más grandes para aumentar el apalancamiento donde importa
  • Ajuste ceñido con sujetadores: fabricamos con precisión nuestra geometría de llave hexagonal en el extremo grande de la gama aplicable, lo que da como resultado menos inclinación en los sujetadores
  • Ángulo de bola 20-Degree que aumenta el acceso: nuestras teclas en L implementan un ángulo de extremo de bola inclinado que aumenta su capacidad de acceder a los sujetadores sin dejar de mantener la resistencia suficiente
  • Resistencia de par máxima: fabricamos nuestras llaves en L con acero de molibdeno de níquel-cromo 8660 tratado térmicamente con HRC 54-58 para producir herramientas duras, pero no frágiles; como resultado, el par máximo de las llaves en L supera sistemáticamente los estándares ASME para la carga de torsión mínima y los estándares ISO para el par de prueba mínimo
  • Marcas claras: a excepción de los tamaños más pequeños, los tamaños de las teclas en L de Tekton están marcados de dos maneras: ambos con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada (los tamaños de 0.050 pulgadas y 1.3 mm son demasiado pequeños para la marca láser, los tamaños de 0.050 pulgadas, 1/16 pulgadas, 5/64 pulgadas, 1.3 mm, 1.5 mm y 2 mm son demasiado pequeños para estampar)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno