Especificaciones
Detalles
- Estilo de accionamientoHexagonal
- MaterialAcero
Descripción general
- Alto apalancamiento: diseñamos las claves para que sean más largas en los tamaños más grandes para aumentar el apalancamiento donde importa
- Ajuste ceñido con sujetadores: fabricamos con precisión nuestra geometría de llave hexagonal en el extremo grande de la gama aplicable, lo que da como resultado menos inclinación en los sujetadores
- Ángulo de bola 20-Degree que aumenta el acceso: nuestras teclas en L implementan un ángulo de extremo de bola inclinado que aumenta su capacidad de acceder a los sujetadores sin dejar de mantener la resistencia suficiente
- Resistencia de par máxima: fabricamos nuestras llaves en L con acero de molibdeno de níquel-cromo 8660 tratado térmicamente con HRC 54-58 para producir herramientas duras, pero no frágiles; como resultado, el par máximo de las llaves en L supera sistemáticamente los estándares ASME para la carga de torsión mínima y los estándares ISO para el par de prueba mínimo
- Marcas claras: a excepción de los tamaños más pequeños, los tamaños de las teclas en L de Tekton están marcados de dos maneras: ambos con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada (los tamaños de 0.050 pulgadas y 1.3 mm son demasiado pequeños para la marca láser, los tamaños de 0.050 pulgadas, 1/16 pulgadas, 5/64 pulgadas, 1.3 mm, 1.5 mm y 2 mm son demasiado pequeños para estampar)